液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:あり/IPS方式パネル/昇降/回転

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61608175 品番XUB2792HSU-B6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

27型液晶ディスプレイ
IPS方式パネル採用
FullHD 1920×1080サポート
応答速度0.4ms
MPRT
高さ調整可能、90度画面回転
USBハブ内蔵
HDMI端子、DisplayPort端子の2系統入力
HDMI ケーブル、DisplayPortケーブルの2本が標準同梱

付属品【ケーブル】HDMIケーブル(1.8m) / DisplayPortケーブル(1.8m) / USBケーブル(1.8m) / 電源コード(1.8m AC100V用)、【その他】スタンドベース(固定ネジ付き)、L型ドライバー、セーフティー&クイックスタートガイド保証書(クイックスタートガイド内) 仕様●USBハブ:USB3.2 Gen 1 1Up stream:シリーズB/4Down stream:シリーズA●スウィーベル機能(左右首振り):左右各45°●セキュリティー:盗難防止ロック用ホール●チルト機能(画面角度調整):上向き22°/ 下向き5°●デジタル走査周波数:【DisplayPort(FreeSync無効)】水平:30.0〜115.0kHz/垂直:48.0〜100.0Hz、【DisplayPort(FreeSync有効)】水平:30.0〜115.0kHz/垂直:48.0〜100.0Hz、【HDMI(FreeSync有効)】水平:30.0〜115.0kHz/垂直:48.0〜100.0Hz●ピボット機能(画面縦回転):左右回転各90°●フリーマウント:100mm×100mm(VESA規格対応)●プラグ&プレイ機能:VESA DDC2B(TM)●ヘッドホン端子:対応(Φ3.5mmステレオミニジャック)●信号入力コネクタ(デジタル):(アナログ)-、(デジタル)HDMI×1 / DisplayPort×1●昇降機能(高さ調整):可動範囲 上下150mm●最大表示範囲:水平:597.9mm、垂直:336.3mm●表示可能解像度 ※4:1920×1080(最大) 2.1MegaPixels 質量(kg)スタンド含む:5.7、スタンド含まず:3.8 サイズ27型(対角68.6cm) 消費電力(W)標準:18(最大55)、スタンバイモード時:0.5(最大) 適合規格TCO Certified、VCCI、PSE 表面処理ノングレア 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)612.5×394.0〜544.0×209.5 入力信号【同期】 セパレート同期:TTL、正極性/負極性、【映像(アナログ)】 0.7Vp-p(標準)、75Ω、正極性、【映像(デジタル)】 DisplayPort / HDMI、【入力音声信号】 ー、【音声入力コネクタ】 ー コントラスト比1300:1(標準)、80000000:1(Adv.Contrast機能時) 画素ピッチ水平:0.311mm、垂直:0.311mm 解像度1920×1080 保管温湿度範囲温度-20〜60℃、湿度10〜90%(結露なきこと) 保証期間3年間センドバック保証※LCDパネル、バックライト含む※ユーザー登録で3→5年保証に延長可能 視野角左右各89°、上下各89°(標準) 動作温湿度範囲温度 5〜35℃、湿度10〜80%(結露なきこと) 応答速度0.4ms(MPRT) 入力端子デジタル:HDMI×1/DisplayPort×1 スピーカー2W×2 入力電源AC100〜240V 50/60Hz 1.5A 駆動方式a-Si TFT アクティブマトリックス 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 アスペクト比16:9 モニターサイズ27型(対角68.6cm) パネル駆動方式IPS 最大表示色約1677万色 輝度(cd/m2)250(標準)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする