曜日別特売
12092300 エナメルペイント 全14色セット ハウスボックス 61608568

商品画像

12092300 エナメルペイント 全14色セット ハウスボックス 61608568
12092300 エナメルペイント 全14色セット ハウスボックス 61608568

エナメルペイント 全14色セット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード61608568品番12092300
参考基準価格(税別)¥6,580販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

・発色性の高い顔料着色剤の全色(14色)のセットです。
隠ぺい力も従来の1.6~2倍と大変高いので、少量で筆目や膜厚を最小限に
抑えることができ、綺麗な着色が可能になります。
また、トルエン・キシレンなど「厚生労働省指定14物質」を含まず、F☆☆☆☆も
取得した環境対応型塗料です。
艶消し剤付きのセットもございます。
・染料塗料(ハウスボックス・ワイピングステイン)との違い/使い分けについて
顔料塗料は、塗装した際の隠ぺい力が高く、ワイピングステインは、半透明に色がつき、塗り重ねると濃くなります。
ワイピングステインは木目描きや、下地の色や木目を活かしたまま薄く色付けしたいときなどに使用します。

用途顔料着色剤/塗料/補修材セット内容エナメルペイント 全14色容量(mL)15危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.21L危険物の性状非水溶性
注意
※希釈剤にはハウスボックスの「HBリペアラッカーシンナー」をご使用下さい。
※(市販のラッカー薄め液も使用できますが、一部製品によっては、溶けにくい場合がございます)

※「ペイント薄め液」や「塗料用シンナー」という表記のものはご利用いただけません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61608568
2024-09-11
用途: 木材料の色付け塗装作業等
ホットスター建設業・工事業

塗料の乗りも良いみたいです、これから色々な材料に試してみたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする