ステレオパワーアンプ (ロー・インピーダンス専用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61608586 品番MA-S1010D
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥34,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

ステレオパワーアンプ
10W+10Wのステレオパワーアンプ
コンパクトサイズと低消費電力を両立した高性能

用途個人宅から中規模店舗の業務用:事務所、カフェ、ジム 付属品ACコード(1.8m)/取扱説明書 仕様入力感度および入力インピーダンス:入力1:110mV/10kΩ(RCAピンジャック不平衡) 入力2:60mV/10kΩ(Φ3.5ミニジャック不平衡) 質量(kg)1 使用温度範囲(℃)-10〜+50(結露しないこと) 電圧(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)10(電気用品安全法による表示) 最大出力(W)10+10(3Ω負荷)(LOW) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×53×200 周波数特性30Hz〜20kHz 出力インピーダンス(Ω)3〜16(LOW) S/N比75dB以上 歪率(%)1.0以下(5W出力)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする