お花のあわるん

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61608620 品番 C01218
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥869
販売価格(税別)
790

泡であそぼう♪るんるんバスタイム。嫌がるお風呂もこれで解決!お花の泡でかわいい。お風呂に浮かべたり、好きな形を作ったり、混ぜて色を変えて遊べます。約150個のお花が1缶で作れます(5cm大の場合)。ブルー(ラムネの香り)、ピンク(イチゴショコラの香り)、イエロー(グレープフルーツの香り)。

用途お風呂で 成分水、LPG、BG、ステアリン酸、TEA、PEG-60水添ヒマシ油、PEG-12ジメチコン、コカミドDEA、ミリスチン酸、セタノール、グリセリン、ゼラチン、セルロースガム、メチルパラベン、プロピルパラベン、香料、着色料(ブルー=青1・黄4、ピンク=赤213、イエロー=黄4) イエロー 本体寸法(mm)Φ50×170 内容量(mL)120 香りグレープフルーツ
注意
※用途以外に使用しない。
※子供の手の届かないところに保管し、保護者の監督のもとで使用させる。先端部は機能上、尖っているので特に注意する。
※顔に向けたり近づけて噴射しない。
※泡およびお湯の誤飲に注意する。万一飲み込んだ場合は、水を飲ませるなどの処置を行う。
※肌に異常があるときは使用しない。
※誤って目に入った場合はすぐに水かぬるま湯で十分洗い流す。
※皮膚についた泡は入浴後十分に洗い流す。使用中異常があらわれた場合は使用を中止し医師に相談する。
※浴槽や床が滑りやすくなるので注意する。一度に複数本使用しない。【火気と高温に注意】高圧ガス:LPガス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする