ジョー・プリンス竹下
ジョー・プリンス竹下の ナット
ジョー・プリンス竹下の アイナット
鉄アイナット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61608690
品番
H-61-M12
参考基準価格(税別)
¥290
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
用途
電機設備
仕様
使用荷重N(kgf)(垂直吊):2156(220)
材質
一般構造用圧延鋼材(SS400)
仕上
亜鉛メッキ有色クロメート処理
RoHS指令(10物質対応)
対応