※代表画像です。
東京スクリーン
試験用ふるい オールステンレス 350Φ×100mm
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
14日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
61610335
品番
-
参考基準価格(税別)
¥46,500
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
49
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス製・鉛フリーの試験用ふるいです。
内径×深さ(mm)
350 Φ×100
目開き(mm)
53
織り方
フラットトップ織
材質
枠:ステンレス 網:ステンレス
注意
※目開きについて、「mm」と「μm」をお間違いないようご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません