東京スクリーン
合成繊維網 アフロン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
目開き(μm)
197
197
243
303
358
435
647
1020
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
61612444
品番
AF80
参考基準価格(税別)
¥25,500
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
材質
アフロン(フッ素繊維)
幅(mm)
1020
長さ(m)
1
メッシュ
80
線径(μm)
120
目開き(μm)
197
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
数量1につき
¥
2,300
/
税込
¥
2,530
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません