※代表画像です。
KNF
KNFの 真空機器
KNFの 真空ポンプ・真空ユニット
ダイアフラム式ドライ真空ポンプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
電圧(V)
AC100V 50/60Hz
到達圧力(kPa)
16
ポンプの種類
ドライ
注文コード
61613065
品番
N86KT.18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥68,500
この商品は
電圧・到達圧力・ポンプの種類
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
真空ポンプでかつコンプレッサー機能を有しています。 200〜250kPa(2〜2.5bar)の加圧圧力を実現しています。 小型・軽量で低振動・低騒音、メンテナンスフリーです。
排気速度(L/min)(50Hz時)
5.5
到達圧力(kPa)
16
加圧圧力(kPa)
250
材質(ダイアフラム)
PTFEコーティング
材質(バルブ)
FFPM
材質(ポンプヘッド)
PPS
寸法(mm)
90×164×141
質量(kg)
1.9
消費電力(W)
65
接続口径(Φmm)
4
電圧(V)
AC100V 50/60Hz
ポンプの種類
ドライ
ドライポンプ種類
ダイヤフラム形
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1以上のご注文
お送りできません