※代表画像です。
KNF
KNFの 真空機器
KNFの 真空ポンプ・真空ユニット
ダイアフラム式ドライ真空ポンプ
商品レビューを投稿する
75日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電圧(V)
AC100V 50/60Hz
到達圧力(kPa)
24
ポンプの種類
ドライ
注文コード
61613074
品番
N811KN.18
参考基準価格(税別)
¥99,000
販売価格(税込)
¥105,578
販売価格(税別)
¥
95,980
バスケットに入れる
この商品は
電圧・到達圧力・ポンプの種類
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
真空ポンプでかつコンプレッサー機能を有しています。 200〜250kPa(2〜2.5bar)の加圧圧力を実現しています。 小型・軽量で低振動・低騒音、メンテナンスフリーです。
排気速度(L/min)(50Hz時)
11.5
到達圧力(kPa)
24
加圧圧力(kPa)
200
材質(ダイアフラム)
EPDM
材質(バルブ)
FPM
材質(ポンプヘッド)
PPS
寸法(mm)
90×187×157
質量(kg)
2.5
消費電力(W)
65
接続口径(Φmm)
6
電圧(V)
AC100V 50/60Hz
ポンプの種類
ドライ
ドライポンプ種類
ダイヤフラム形
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1以上のご注文
お送りできません