※代表画像です。

ダイアフラム式ドライ真空ポンプ

商品レビューを投稿する
75日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 75日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電圧(V)AC100V 50/60Hz 到達圧力(kPa)29 ポンプの種類ドライ 注文コード61613083 品番N811KT.18
参考基準価格(税別)¥102,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は電圧・到達圧力・ポンプの種類など5種類から選べます 他の種類を見る

真空ポンプでかつコンプレッサー機能を有しています。 200〜250kPa(2〜2.5bar)の加圧圧力を実現しています。 小型・軽量で低振動・低騒音、メンテナンスフリーです。

排気速度(L/min)(50Hz時)11.5 到達圧力(kPa)29 加圧圧力(kPa)200 材質(ダイアフラム)PTFEコーティング 材質(バルブ)FFPM 材質(ポンプヘッド)PPS 寸法(mm)90×187×157 質量(kg)2.5 消費電力(W)65 接続口径(Φmm)6 電圧(V)AC100V 50/60Hz ポンプの種類ドライ ドライポンプ種類ダイヤフラム形
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする