ダイアフラム式真空ポンプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電圧(V)100V 50/60Hz 排気速度(50/60Hz)(L/min)10 到達圧力(kPa)0.8 注文コード61613108 品番N810.3FT.18(Ex)
参考基準価格(税別)¥253,000 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800
この商品は電圧・排気速度・到達圧力など9種類から選べます 他の種類を見る

N820/840G-KNは排気速度調整ノブにより簡単に排気速度を調整できます。

到達圧力(kPa)0.8 寸法(mm)281×187×140 質量(kg)6.9 材質(接ガス部)ダイアフラム:PTFEコーティング ポンプヘッド:TFM PTFE バルブ:FFPM 消費電力(W)100 接続口径(Φmm)10 消費電力(A)1.4 幅(mm)281 高さ(mm)140 奥行(mm)187 電圧(V)100V 50/60Hz 排気速度(50/60Hz)(L/min)10 ポンプの種類ドライ ドライポンプ種類ダイヤフラム形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする