※代表画像です。
KNF
KNFの 真空機器
KNFの 真空ポンプ・真空ユニット
ダイアフラム式真空ポンプ
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電圧(V)
100V 50/60Hz
排気速度(50/60Hz)(L/min)
20
到達圧力(kPa)
10
注文コード
61613117
品番
N820FT.18(Ex)
参考基準価格(税別)
¥228,000
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
この商品は
電圧・排気速度・到達圧力
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
N820/840G-KNは排気速度調整ノブにより簡単に排気速度を調整できます。
到達圧力(kPa)
10
寸法(mm)
268×207×159
質量(kg)
7.1
材質
(接ガス部)ダイアフラム:PTFEコーティング ポンプヘッド:TFM PTFE バルブ:FFPM
消費電力(W)
145
接続口径(Φmm)
10
消費電力(A)
2.2
幅(mm)
268
高さ(mm)
159
奥行(mm)
207
電圧(V)
100V 50/60Hz
排気速度(50/60Hz)(L/min)
20
到達真空度(kPa)
10
ポンプの種類
ドライ
ドライポンプ種類
ダイヤフラム形