KNF
KNFの 真空機器
KNFの 真空ポンプ・真空ユニット
ダイアフラム式真空ポンプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
排気速度(L/min)
34
到達圧力(kPa)
0.8
注文コード
61613144
品番
N840.3FT.18(Ex)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥307,000
この商品は
電圧・排気速度・到達圧力
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
N820/840G-KNは排気速度調整ノブにより簡単に排気速度を調整できます。
排気速度(L/min)
34
到達圧力(kPa)
0.8
寸法(mm)
341×223×166
質量(kg)
12.6
材質
(接ガス部)ダイアフラム:PTFEコーティング ポンプヘッド:TFM PTFE バルブ:FFPM
消費電力(W)
220
接続口径(Φmm)
10
消費電力(A)
4.4
電源
100V 50/60Hz