※代表画像です。
KNF
KNFの 真空機器
KNFの 真空ポンプ・真空ユニット
ダイアフラム式真空ポンプ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
電圧(V)
100V 50/60Hz
排気速度(50/60Hz)(L/min)
60
到達圧力(kPa)
9
注文コード
61613153
品番
N840.1.2FT.18(Ex)
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥450,000
販売価格(税込)
¥483,780
販売価格(税別)
¥
439,800
この商品は
電圧・排気速度・到達圧力
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
N820/840G-KNは排気速度調整ノブにより簡単に排気速度を調整できます。
到達圧力(kPa)
9
寸法(mm)
341×226×160
質量(kg)
12.6
材質
(接ガス部)ダイアフラム:PTFEコーティング ポンプヘッド:TFM PTFE バルブ:FFPM
消費電力(W)
275
接続口径(Φmm)
10
消費電力(A)
5.1
幅(mm)
341
高さ(mm)
160
奥行(mm)
226
電圧(V)
100V 50/60Hz
排気速度(50/60Hz)(L/min)
60
到達真空度(kPa)
9
ポンプの種類
ドライ
ドライポンプ種類
ダイヤフラム形