※代表画像です。
KNF
KNFの 研究関連用品・実験用必需品
KNFの 液送/ポンプ類
KNFの 実験研究用ローラー・チュービングポンプ
ダイアフラム型定量ポンプ SIMDOS
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質(ポンプヘッド)
PVDF
材質(接液部)
ダイアフラム:PTFEコーティング バルブ:FFKM
注文コード
61613239
品番
FEM1.02TT.18RC
参考基準価格(税別)
¥318,000
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
接続口径
UNF1/4"-28
温度(℃)
許容液体:+5〜80
再現性
±1%
吸入揚程(m)
2(水柱)
最高吐出揚程(m)
60(水柱)
外部制御機能
0〜5/0〜10V、4〜20/0〜20mAで流量制御
粘度(cSt)
許容液体:150
操作方法
手動/ 外部制御
材質(ポンプヘッド)
PVDF
材質(接液部)
ダイアフラム:PTFEコーティング バルブ:FFKM
流量精度
±2%
流量範囲(L/min)
0.03〜20(水温20℃)