※代表画像です。

ダイアフラム型定量ポンプ SIMDOS

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(ポンプヘッド)PVDF 材質(接液部)ダイアフラム:PTFEコーティング バルブ:FFKM 注文コード61613266 品番FEM1.10TT.18S2
参考基準価格(税別)¥266,000 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800
この商品は材質など12種類から選べます 他の種類を見る
温度(℃)許容液体:+5〜80 再現性±1% 吸入揚程(m)3(水柱) 最高吐出揚程(m)60(水柱) 外部制御機能0〜10V 粘度(cSt)許容液体:150 操作方法手動 接続口径(Φmm)内径4×外径6 材質(ポンプヘッド)PVDF 材質(接液部)ダイアフラム:PTFEコーティング バルブ:FFKM 流量精度±2% 流量範囲(L/min)1〜100(大気圧時)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする