※代表画像です。

ダイアフラム型送液ポンプ LIQUIPORT

商品レビューを投稿する
41日以内出荷返品不可 41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(mm)104×160×188 材質(ポンプヘッド)PP 材質(接液部)ダイアフラム:PTFEコーティング バルブ:FFKM 注文コード61613379 品番NF300KT.18RC
参考基準価格(税別)¥211,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
この商品は寸法・材質など8種類から選べます 他の種類を見る

流量コントロール機能を搭載し、ダイヤルで流量を可変できます。 低振動・低騒音です。自給式で空運転が行えます。 RCタイプは手動制御に加えて外部制御が可能です。

寸法(mm)104×160×188 質量(kg)1.5 消費電力(W)22 電源AC100〜240V 50/60Hz 温度(℃)許容液体:+5〜80 吸入揚程(m)3(水柱) 最高吐出揚程(m)10(水柱) 流量(L/min)0.5〜3.0 操作方法手動/外部制御 接続口径(Φmm)12 材質(ポンプヘッド)PP 材質(接液部)ダイアフラム:PTFEコーティング バルブ:FFKM
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする