EYELA(アイラ/東京理化器械)
EYELA(アイラ/東京理化器械)の 研究関連用品・実験用必需品
EYELA(アイラ/東京理化器械)の チューブ/ホース類
EYELA(アイラ/東京理化器械)の 実験研究用液送チューブ
送液ポンプ用チューブ シリコン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
61613397
品番
-
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
種類
シリコン(長さ 7.5m)
長さ(m)
7.5
内径×外径(Φmm)
4.76×7.94
滅菌
オートクレーブ滅菌可能
外径(Φmm)
7.94
耐熱温度(℃)
200
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません