NRP-3000P 定量送液ポンプ(ローラーポンプ) EYELA(アイラ/東京理化器械) 61613546

定量送液ポンプ(ローラーポンプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1個注文コード61613546品番NRP-3000P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥210,000

RPは、チューブの交換・移動が簡単に行えます。付属のチューブ押さえの交換により3種の径の異なるチューブをセットできます。 ●NRPは、チューブ押さえとケースが一体となっており、チューブ押さえを交換せずに3種の径の異なるチューブをセットできます。

流量範囲(L/h)0.7~138回転数(min-1[r.p.m])4~450流量精度±4%以内(繰り返し精度±2%以内)最大吐出圧力(kPa)137.3(1.4kg/cm2)粘度(Pa・s)使用液:最大2(2000cp)温度(℃)使用液:-10~100(氷結不可)送液方向正逆切替可能(LED表示) ラピッド機能搭載モーターDCブラシレスモーター 出力88Wチューブ数1本/1段材質チューブケース:PPS樹脂寸法(mm)121×276×226質量(kg)5.7
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき8,000/税込8,800
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする