※代表画像です。

ソレノイド駆動定量ポンプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 最大吐出量(mL/min)100 材質(接液部)ポンプヘッド・継手:PVC ダイヤフラム:PTFE 弁座:EPDM チャッキボール:セラミック 注文コード61613616 品番PW-100-VTCE-HWJ
参考基準価格(税別)¥145,200 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品は最大吐出量・材質など6種類から選べます 他の種類を見る

ストローク数・吐出量で注入量を設定できます。 外部からの運転・停止制御や複数台の同期パルス制御、入力パルスに対する動作回数を設定できるパルス入力比例制御が可能です。 送液の力を制御して圧力上昇を防止するSAFEモード、異常圧力を知らせる警報機能を備えています。

質量(kg)1.9 電源AC100〜240V(±10%) 50/60Hz 温度(℃)移送液:0〜40 最大吐出量(mL/min)100 最大吐出圧力(MPa)0.7 粘度(mPa・s)移送液:50以下 材質(接液部)ポンプヘッド・継手:PVC ダイヤフラム:PTFE 弁座:EPDM チャッキボール:セラミック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする