※代表画像です。
タクミナ
タクミナの 研究関連用品・実験用必需品
タクミナの 液送/ポンプ類
タクミナの 実験研究用ローラー・チュービングポンプ
精密微量送液ポンプ(スムーズフロー ポンプQ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電源
AC100〜240V(±10%) (コード2m・プラグ付)
寸法(mm)
110×187×128.1
流量(mL/min)
0.1〜100
注文コード
61613686
品番
QI-100-6T-P-S
参考基準価格(税別)
¥427,000
販売価格(税込)
¥461,780
販売価格(税別)
¥
419,800
バスケットに入れる
この商品は
電源・寸法・流量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
脈動のない連続一定流を実現。定量性・応答性に優れています。 ●摺動部を持たない構造のため、部品の摩耗や流量低下がなく、圧力変化や摩擦熱による液の変質が起こりません。
材質
シート弁・パッキン:パーフロ
寸法(mm)
110×187×128.1
接続口径
4×6mmΦまたはRc1/8
電源
AC100〜240V(±10%) (コード2m・プラグ付)
最大吐出圧力(MPa)
0.3
流量(mL/min)
0.1〜100
材質(ポンプヘッド)
SUS316
運転モード
手動 キャリブレーション アナログ入力比例 パルス入力比例
耐環境性
IP65相当(防塵・防水)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません