ケミカルハンディポンプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61613738 品番 LB-21
参考基準価格(税別)¥128,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

小型・軽量タイプのハンディポンプで、操作も簡単です。 LB-21/316Fはコードレスポンプで使用場所を選びません。また、用途に応じて流量を3段階に切り替えられます。

使用液塩酸、硫酸、硝酸、酢酸、水酸化ナトリウム、次亜塩素酸ナトリウム 材質(液体)PP(ポリプロピレン) 最大吐出量(L/min)20/12/8(強・中・弱) 全揚程(m)2.5 ホース長さ(mm)943 電源(V)AC100 50/60Hz 質量(kg)1.5 全長(mm)752 材質(本体)PP タイプ充電式 コードレス 材質(ホース)PVC 吐出口径(Φmm)20 首下長(mm)443 吸込口径(Φmm)31 最大使用液温(℃)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ケミカルポンプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/528/
2023-03-20

「ドラム缶用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする