曜日別特売
- 種子瓶 ケニス 61614553

※代表画像です。

種子瓶

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
全高(mm)150
容量(mL)350
内容量1個注文コード61614553品番-
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

展示用の容器(標本瓶)で、中央の口から試料を入れ、コルク栓をしてひっくり返して使用します。

付属品コルク栓容量(mL)350タイプタコ型全高(mm)150キャップ形式コルク栓胴径×全高(mm)82Φ×150
注意
※寸法±5mm程度の誤差があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする