※代表画像です。
IWAKI(AGCテクノグラス)
IWAKI(AGCテクノグラス)の 研究関連用品・実験用必需品
IWAKI(AGCテクノグラス)の 実験研究用素材
IWAKI(AGCテクノグラス)の 実験研究用ガラス管・樹脂管
ガラス管 中肉管A
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1組(10本)
注文コード
61614919
品番
LMED8TH-250
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
長さ(mm)
250
外径(Φmm)
8
肉厚(mm)
1.2
材質
硼珪酸ガラス
端面加工
口焼き加工