※代表画像です。
ケニス
ケニスの 研究関連用品・実験用必需品
ケニスの 実験研究用素材
ケニスの 実験研究用ガラス板
石英ガラス板
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1組(5枚)
注文コード
61615479
品番
-
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
熱膨張係数が小さく、耐熱温度が高い石英ガラス板です。 純度が高く、不純物が極めて少ない石英を使用しています。 紫外域から赤外域までの光の透過性に優れています。
材質
合成石英ガラス
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
30×30
タイプ
正方形
耐熱温度(℃)
1000
純度(%)
Si:99.99以上