※代表画像です。
ケニス
ケニスの 研究関連用品・実験用必需品
ケニスの 実験研究用素材
ケニスの 実験研究用ガラス管・樹脂管
透明石英管
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1組(2本)
注文コード
61615786
品番
-
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
材質
合成石英ガラス
長さ(mm)
600
内径(Φmm)
18
外径(Φmm)
20
耐熱温度(℃)
1000
純度(%)
Si:99.99以上