※代表画像です。
ケニス
ケニスの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
ケニスの ピペット/ピペッター/スポイト
ケニスの スポイト(トランスファーピペット)
穴開きゴムスポイト ベーク先付属
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
62
注文コード
61615969
品番
No.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,400
この商品は
全長
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
セット内容
穴開け済本体+ベーク先
全長(mm)
62
胴径×全長(mm)
40×62
吸上量(mL)
25
注意
※本体のみご購入の場合は、接続部に穴は開いていません。穴を開けてご使用下さい。セット組は穴開け済です。