※代表画像です。
ニッコー
ニッコーの ガラス・樹脂・金属容器
ニッコーの びん/容器類
ニッコーの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
Jボトル(PE細口瓶 中栓なし)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50本)
注文コード
61616048
品番
J-1000NCS(50本)
参考基準価格(税別)
¥13,300
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
特殊シール構造により中栓なしでもシール性の高い細口瓶です。
材質
本体:HDPE 蓋:PP 目盛入
容量(mL)
1000
目盛(mL)
100
口内径(Φmm)
31.5
胴径×全高(mm)
98Φ×192.5