※代表画像です。
Thermo Fisher Scientific
Thermo Fisher Scientificの ガラス・樹脂・金属容器
Thermo Fisher Scientificの びん/容器類
Thermo Fisher Scientificの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
NalgeneエコノミーPE瓶(広口)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(48本)
注文コード
61616057
品番
312189-16CS(48本)
参考基準価格(税別)
¥12,600
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
中栓は使用せず、蓋が密着して液漏れを防ぎます。
材質
本体:HDPE 蓋:PP
容量(mL)
500
使用温度(℃)
-100〜120
口内径(Φmm)
44
胴径×全高(Φmm×mm)
73Φ×168
アズワン品番
64-5229-75