※代表画像です。
ケニス
ケニスの ガラス・樹脂・金属容器
ケニスの びん/容器類
ケニスの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
JK-PPボトル広口(中栓なし)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(50本)
注文コード
61616136
品番
JK-1000WCS(50本)
参考基準価格(税別)
¥13,600
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
耐熱・耐薬品性に優れ、サンプル・試料保存の他、様々な用途にお使い頂けます。オートクレーブに対応しています。 ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止します。
材質
本体・蓋:PP 目盛入
容量(mL)
1000
目盛(mL)
100
口内径(Φmm)
42.5
胴径×全高(mm)
98Φ×193