※代表画像です。
Thermo Fisher Scientific
Thermo Fisher Scientificの ガラス・樹脂・金属容器
Thermo Fisher Scientificの びん/容器類
Thermo Fisher Scientificの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
Nalgene 広口IP2ボトル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1組(12本)
注文コード
61616197
品番
2199-0016
参考基準価格(税別)
¥14,340
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
IP2マーク・材質・容量・Nalgeneブランド名が底部に刻印されたボトルです。 IP2は国際危険物輸送基準を満たした輸送・保存容器として設計されたボトルです。
材質
本体:HDPE 蓋:PP
容量(mL)
500
口内径(Φmm)
44
アズワン品番
64-5229-86
胴径×全高(mm)
73Φ×168