※代表画像です。

純水貯蔵瓶(ウォータータンク)

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61616389 品番 JC-100N
参考基準価格(税別)¥95,460 販売価格(税込) ¥104,478
販売価格(税別)
94,980

底部が傾斜構造になっていますので液の残留がなく、純水や溶液などの貯蔵に便利です。 耐薬品性・耐衝撃性に優れており、広範囲な用途に使用できます。 広口ですので容易に洗浄でき、常に清潔な状態で使用できます。

材質本体・蓋:HDPE コック:PVC 使用温度範囲(℃)0〜70 容量(L)100 胴径(Φmm)×高さH(mm)570×853 口内径(Φmm)240

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする