※代表画像です。
ケニス
ケニスの ガラス・樹脂・金属容器
ケニスの びん/容器類
ケニスの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
メジューム瓶(透明)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61616766
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,630
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
口元および肩部形状は注ぎやすく、液切れも良い設計になっています。
材質
本体:硼珪酸ガラス 蓋:フェノール樹脂 シリコン PTFEライナーパッキン付
容量(mL)
100
口内径(Φmm)
21
胴径×全高(Φmm×mm)
56.5Φ×122