ケニス
メジューム瓶(茶)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
61616845
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,670
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
口元および肩部形状は注ぎやすく、液切れも良い設計になっています。 硼珪酸ガラスを外側のみ茶染めしており、2級硬質ガラス製の茶瓶に比べ、耐熱性に優れ溶出物も少なくなっています。
材質
本体:硼珪酸ガラス 蓋:フェノール樹脂 シリコン PTFEライナーパッキン付
容量(mL)
300
口内径(Φmm)
26
胴径×全高(Φmm×mm)
74.5Φ×166