※代表画像です。
ケニス
バキュームバイアル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1組(50本)
1組(100本)
1組(50本)
1組(25本)
容量(mL)
15
3
5
10
12
15
20
30
50
100
口内径(Φmm)
12.3
7.2
9.3
12.3
22
全9種類を一覧で見る
内容量
1組(50本)
注文コード
61617019
品番
SVF-15
参考基準価格(税別)
¥16,750
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
耐熱耐冷用キャップと凍結乾燥用ゴム栓を組み合わせています。 凍結乾燥製剤用や標準液保存用等の様々な用途にご利用頂けます。 有機溶媒保存、サンプル保存など幅広い用途に使用できます。
材質
本体:強化硬質ガラス 蓋:メラミン樹脂 ゴム栓:ブチル
容量(mL)
15
口内径(Φmm)
12.3
胴径×全高(Φmm×mm)
27Φ×55