曜日別特売
SV-8 ねじ口瓶(スクリューバイアル 茶色) ケニス 61617064

※代表画像です。

ねじ口瓶(スクリューバイアル 茶色)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1組(50本)
容量(mL)8
口内径(Φmm)11
内容量1組(50本)注文コード61617064品番SV-8
参考基準価格(税別)¥9,650販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698

全自動成型により冷凍保存が可能です。 高い透明度を持ち、耐薬品性に優れています。

容量(mL)8耐冷凍容量(mL)4胴径×全高(Φmm×mm)21Φ×45口内径(Φmm)11材質本体:強化硬質ガラス 蓋:フェノール樹脂(黒色)キャップ口内径:11.0mm口形状ねじ口材質(パッキン)ソフトロンPP貼りガラス色褐色
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする