※代表画像です。
ケニス
ねじ口瓶(スクリューバイアル 茶色)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1組(50本)
1組(50本)
1組(25本)
容量(mL)
50
8
10
15
20
30
50
100
口内径(Φmm)
26.5
11
14
15.9
19.8
26.5
全7種類を一覧で見る
内容量
1組(50本)
注文コード
61617116
品番
SV-50A
参考基準価格(税別)
¥23,050
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
全自動成型により冷凍保存が可能です。 高い透明度を持ち、耐薬品性に優れています。
容量(mL)
50
耐冷凍容量(mL)
20~30
胴径×全高(Φmm×mm)
40Φ×75
口内径(Φmm)
26.5
材質
本体:強化硬質ガラス 蓋:PP パッキン:ソフトロンPP貼り