※代表画像です。
マルエム[理化学・容器]
マルエム[理化学・容器]の ガラス・樹脂・金属容器
マルエム[理化学・容器]の びん/容器類
マルエム[理化学・容器]の ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
軽量規格瓶
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1組(50本)
注文コード
61617493
品番
No.12
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
耐薬品性に優れた軽量タイプの小型試料保存瓶です。
材質
本体:ソーダガラス 蓋:PP パッキン:4Fハイシート
容量(mL)
173
口内径(Φmm)
31.9
胴径×全高(Φmm×mm)
55.5Φ×106