※代表画像です。
フロンケミカル
フロンケミカルの 研究関連用品・実験用必需品
フロンケミカルの 洗浄瓶/プッシュボトル
フロンケミカルの 洗浄びん
PFA洗浄瓶(広口)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61617527
品番
-
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
耐薬品性に優れたPFA製で、ほとんどの化学薬品・溶剤に対して使用可能です。透明性が高く、内容物の確認が容易です。
容量(mL)
250
材質(本体)
PFA
全高(mm)
135
口内径(Φmm)
34
胴径(Φmm)
60Φ