ケニス
ケニスの ガラス・樹脂・金属容器
ケニスの 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
ケニスの 寸胴鍋/タンク
深型キッチンポット(目盛付)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61617658
品番
-
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
材質
本体・蓋:ステンレスSUS304
容量(L)
6.2
内径×高さH(Φmm×mm)
20×200
材質(フタ)
ステンレスSUS304
取手
あり