※代表画像です。
ケニス
ケニスの ガラス・樹脂・金属容器
ケニスの 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
ケニスの 寸胴鍋/タンク
深型キッチンポット(目盛付)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61617676
品番
-
参考基準価格(税別)
¥10,900
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
材質
本体・蓋:ステンレスSUS304
容量(L)
11
内径×高さH(Φmm×mm)
24×240
材質(フタ)
ステンレスSUS304
取手
あり