※代表画像です。

軽量型ステンレス加圧タンク

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)10 注文コード61617728 品番TK10R
参考基準価格(税別)¥46,000 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980
この商品は容量など4種類から選べます 他の種類を見る

低粘度液体の加圧圧送用に最適なステンレス容器です。 上下にEPDM製のプロテクタが付いておりますので、保管時に上下に重ねて置くことができます。 蓋形状がロックハンドル式なのでワンタッチで開閉できます。

材質本体・蓋:ステンレスSUS304 Oリング:NBR 容量(L)10 外径×高さH(Φmm×mm)230×378 シール方式オーリングシール式(標準NBR) 着脱方式ワンタッチレバーロック式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする