※代表画像です。
ケニス
ケニスの 研究関連用品・実験用必需品
ケニスの 磁性実験用品
ケニスの 乳鉢
石英製乳鉢
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61618288
品番
80R
参考基準価格(税別)
¥172,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
耐食性・耐熱性・耐薬品性に優れています。
付属品
乳棒
材質
石英
内径(Φmm)
80
外径(Φmm)
100
深さ(mm)
約37
商品タイプ
乳棒・乳鉢セット
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1以上のご注文
お送りできません