※代表画像です。
ケニス
ケニスの 研究関連用品・実験用必需品
ケニスの 磁性実験用品
ケニスの 乳鉢
ステンレス製乳鉢
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61618306
品番
SSU-1
参考基準価格(税別)
¥87,000
販売価格(税込)
¥95,678
販売価格(税別)
¥
86,980
バスケットに入れる
耐食性・耐酸性があり、錆や腐食に強く、耐摩耗性に優れています。
外径(Φmm)
60
内径(Φmm)
43
外高(mm)
65
深さ(mm)
約40
材質
ステンレスSUS304
付属品
乳棒
商品タイプ
乳棒・乳鉢セット
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1以上のご注文
お送りできません