先端プラスチックピンセット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード61618559 品番10004-D4-SM
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥9,600 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

スイスDUMONT社製のピンセットです。 先端素材はデルリン製で、やわらかく、非電導性、耐薬品性にすぐれています。 対象物を傷つけずに保持することができます。

材質本体:ステンレス 先端:デルリン 全長(mm)130 質量(g)19 先端径0.6mm 先端径(mm)0.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする