DUMONT(デュモン)
DUMONT(デュモン)の その他作業工具
DUMONT(デュモン)の ピンセット
先端プラスチックピンセット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
61618568
品番
10004-D15-SM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥9,600
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
スイスDUMONT社製のピンセットです。 先端素材はデルリン製で、やわらかく、非電導性、耐薬品性にすぐれています。 対象物を傷つけずに保持することができます。
材質
本体:ステンレス 先端:デルリン
全長(mm)
130
質量(g)
19
先端径
0.3mm
先端径(mm)
0.3
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
61618568
10004-D15-SM
51008947
10004-D15-SM
先端交換式精密ピンセット
DUMONT(デュモン)
1本
¥
6,998
税込
¥
7,698
注文コードが変更になりました