※代表画像です。
フロンケミカル
フロンケミカルの 研究関連用品・実験用必需品
フロンケミカルの 実験研究用素材
フロンケミカルの 実験研究用フィルムシート
PFAフィルム
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
61618753
品番
500P
参考基準価格(税別)
¥177,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
4フッ化エチレンとパーフロロアルコキシエチレンとの共重合体からなるフッ素フィルムです。
長さ(mm)
1000
幅(mm)
1250
厚さ(mm)
0.5
使用温度範囲(℃)
-253〜260
融点(℃)
302〜310
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません