※代表画像です。

シリコンチューブ

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 61618796 品番 ST3-6
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥290 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289

-40〜200℃の幅広い温度範囲でゴムとしての弾力性を保持し、薬品・オゾン・湿気・電気絶縁・熱水に対して優れた耐性を示します。 引き裂き強度に優れ、幅広い用途に使用できます。

内径(Φmm)3 外径(Φmm)6 長さ(m)1 材質シリコンゴム 使用温度範囲(℃)無負荷:-40〜200 硬さ54 伸度(%)530 比重1.17(試験値) 引張強度(MPa)11.8 引裂強度25.8KN/m

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-06
用途:
オイルポンプの補修用

オイルポンプの補修に使用しました。安価で耐油性があり満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする