※代表画像です。
フロンケミカル
フロンケミカルの 研究関連用品・実験用必需品
フロンケミカルの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
フロンケミカルの 実験研究用配管材ジョイント・コネクター
PTFEスリーシール式ジョイント
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61619189
品番
I-8
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
通常では滑って抜けてしまう樹脂チューブ以外の硬質チューブ(ガラス管やステンレス管等)の接続に、威力を発揮します。
適合チューブ外径T(Φmm)
8
寸法A(mm)
49
寸法B(mm)
18
寸法E(mm)
13
寸法D(mm)
21
オリフィス径(Φmm)
6
材質
PTFE
アズワン品番
61-3535-10
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000