※代表画像です。

I-12 PTFEスリーシール式ジョイント フロンケミカル 61619207 I-12 PTFEスリーシール式ジョイント フロンケミカル 61619207

PTFEスリーシール式ジョイント

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61619207 品番 I-12
参考基準価格(税別)¥15,200 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

通常では滑って抜けてしまう樹脂チューブ以外の硬質チューブ(ガラス管やステンレス管等)の接続に、威力を発揮します。

適合チューブ外径T(Φmm)12 寸法A(mm)57 寸法B(mm)22 寸法E(mm)13 寸法D(mm)28 オリフィス径(Φmm)10 材質PTFE アズワン品番61-3535-12

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする